Yεκαστήρας αντλίας DAYTON 5RWH8 3/4hp 3-φάσεων | AE6GUQ

DAYTON 5RWH8 Pump Sprinkler 3/4hp 3φασ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GUQ Μοντέλο: 5RWH8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,024.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκαστήρα
Ενισχυτές5.2-5.0/2.5
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη προ λιπαντική μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head26 @ 46 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head38-11 GPM @ 46-85 FT
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI38
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI26
GPM @ 35 PSI15
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού52
Ύψος10 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου111 PSI
Μήκος17 5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι90 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση39 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύραςΑυξήσεις 90 βαθμών
RPM3450
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςBuna-N O-Ring Casing, Μηχανική
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ90 πόδια
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5RWH8 Pump Sprinkler 3/4hp 3φασ
€1,024.54 /μονάδα