DAYTON 5PXX7 Βάση αντλία χυτοσίδηρο 1 ίππο | AE6CZQ

DAYTON 5PXX7 Αντλία Βάθρου Χυτοσίδηρος 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CZQ Μοντέλο: 5PXX7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€497.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βάθρου
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head42 @ 36 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head50 @ 30 έως 36 @ 40 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού63
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού36
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού20
Ύψος7.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Απαιτείται HP1
Υλικό πτερωτώνΧυτοσίδηρος
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου49 PSI
Μήκος10.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης75 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι60 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Outlet1-1 / 4 "
Υλικό βιδώνΕπιχρυσωμένο χάλυβα
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με εξαρτήματα αντλίας
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική σφραγίδα
Υλικό άξοναΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Άνθρακας / Κεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι, χάλυβας άνθρακα
Πλάτος6.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.2175
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρήση με αριθμό πλαισίου (56)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PXX7 Αντλία Βάθρου Χυτοσίδηρος 1 Hp
€497.67 /μονάδα