Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5PXX5 Αντλία Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp | AE6CZN

DAYTON 5PXX5 Αντλία Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CZN Μοντέλο: 5PXX5
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
€508.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές10.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού840
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού20.5
GPM @ 10 PSI32.5
GPM @ 100 PSI24.3
GPM @ 120 PSI21.2
GPM @ 140 PSI17.5
GPM @ 160 PSI18.400000000000002
GPM @ 180 PSI12.200000000000001
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 40 PSI29.8
GPM @ 60 PSI27.5
GPM @ 80 PSI26.1
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού14
Ύψος9.5 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP1/8
Hz60
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος1 "FNPT
Μήκος30 9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού31 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση172 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 βαθμοί Γ
ΚινητήραςΚλειστό
Στροφές κινητήρα5000
Τύπος κινητήραDC
Outlet1 "FNPT
Φάση1
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.16
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση14
Αναρρόφηση αναρρόφησης10 πόδια
Τάση12 VDC
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, άνθρακας / κεραμικό, Buna N, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 7 Feet of Head (11.8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PXX5 Αντλία Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp
€508.16 /μονάδα