DAYTON 5PV31 Hydronic Unit Heater, 15 Inch Ύψος, Μονοφασικό, 395 CFM | AE6CLA

DAYTON 5PV31 Hydronic Unit Heater, 15 Inch Ύψος, Μονοφασικός, 395 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CLA Μοντέλο: 5PV31

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€978.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα395 cfm
Κατεύθυνση ροής αέραΟριζόντιος
Ενισχυτές0.8
Τύπος πηνίουεπικεφαλίδα
Βάθος9"
Τύπος θερμαντήραΝερό / ατμός
Ύψος15 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος NPT1-1 / 4 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI75
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.320 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP16W
Ύψος συναρμολόγησης8 πόδια.
Έξοδος @ 2 PSI Steam18,000 BtuH
Έξοδος @ 200 F Νερό13,050 BtuH
Φάση1
Τάση115
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8516100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευή θέρμανσης τύπου ανεμιστήρα-συμβατή με OSHA και πιστοποιημένη με ATL, σχεδιασμένη για ρύθμιση θερμοκρασιών σε αποθήκες, γκαράζ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
    • Διαθέτει ρυθμιζόμενες λεπίδες περσίδων για τη διεύθυνση της ροής του αέρα
    • Πλήρως κλειστός κινητήρας για την πρόληψη της εισροής σκόνης και ρύπων
    • Το πηνίο δοκιμασμένο με βύθιση εξασφαλίζει μια ασφαλή λειτουργία στεγανότητας
    • Σωλήνες βαρέως τοιχώματος για υψηλή αντοχή και αντοχή στο χώρο εργασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Λειτουργικό PSIΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1EBC1 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/3€4,171.97
DAYTON 1EBC2 Hydraulic Unit Heater 28 Inch Πλάτος 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€4,719.23
DAYTON 1EBC3 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 19 ίντσες D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,332.03
DAYTON 1EBC4 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 20 ίντσες D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,727.57
DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Heater 18 Inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Εντελώς κλειστό16W€1,165.21
DAYTON 4NHG4 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 14 ίντσες D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/3€3,956.99
DAYTON 4NHG5 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€4,358.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PV31 Hydronic Unit Heater, 15 Inch Ύψος, Μονοφασικός, 395 CFM
€978.22 /μονάδα