DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Heater 18 Inch H 450 Cfm | AC8UBK

DAYTON Θερμαντήρας 3DUF7 Hydronic Unit 18 Inch H 450 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UBK Μοντέλο: 3DUF7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,165.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα450 cfm
Κατεύθυνση ροής αέραΟριζόντιος
Ενισχυτές0.8
Τύπος πηνίουεπικεφαλίδα
Βάθος9"
Τύπος θερμαντήραΝερό / ατμός
Ύψος18 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος NPT1-1 / 4 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI150
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.355 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP16W
Ύψος συναρμολόγησης8 πόδια.
Έξοδος @ 2 PSI Steam24,000 BtuH
Έξοδος @ 200 F Νερό17,400 BtuH
Φάση1
Τάση115
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.725
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ανεμιστήρα (OSHA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Λειτουργικό PSIΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1EBC1 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/3€4,171.97
DAYTON 1EBC2 Hydraulic Unit Heater 28 Inch Πλάτος 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€4,719.23
DAYTON 1EBC3 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 19 ίντσες D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,332.03
DAYTON 1EBC4 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 20 ίντσες D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,727.57
DAYTON 4NHG4 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 14 ίντσες D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/3€3,956.99
DAYTON 4NHG5 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€4,358.96
DAYTON 4NHG6 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 5000 Cfm 19 ίντσες D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,009.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Θερμαντήρας 3DUF7 Hydronic Unit 18 Inch H 450 Cfm
€1,165.21 /μονάδα