DAYTON 4NHG4 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 14 ίντσες D | AD8XRY

DAYTON 4NHG4 Hydronic Unit Heater 28 Inch Width 14 Inch D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XRY Μοντέλο: 4NHG4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,956.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα3500 cfm
Κατεύθυνση ροής αέραΟριζόντιος
Ενισχυτές4.5
Τύπος πηνίουεπικεφαλίδα
Βάθος14 "
Τύπος θερμαντήραΝερό / ατμός
Ύψος30.25 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος NPT2"
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI150
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.366 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το πλαίσιο
Κινητήρας HP1/3
Ύψος συναρμολόγησης14 πόδια.
Έξοδος @ 2 PSI Steam240,000 BtuH
Έξοδος @ 200 F Νερό174,000 BtuH
Φάση1
Τάση115
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.65
Ύψος πλοίου (cm)95.5
Μήκος πλοίου (cm)82.8
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8516100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φρουράς ανεμιστήρα (εκτός OSHA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Λειτουργικό PSIΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1EBC1 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/3€4,171.97
DAYTON 1EBC2 Hydraulic Unit Heater 28 Inch Πλάτος 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€4,719.23
DAYTON 1EBC3 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 19 ίντσες D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,332.03
DAYTON 1EBC4 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 20 ίντσες D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,727.57
DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Heater 18 Inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Εντελώς κλειστό16W€1,184.05
DAYTON 4NHG5 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 28 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€4,358.96
DAYTON 4NHG6 Υδραυλική θερμαντική μονάδα 5000 Cfm 19 ίντσες D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Ανοίξτε το πλαίσιο1/2€5,009.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4NHG4 Hydronic Unit Heater 28 Inch Width 14 Inch D
€3,956.99 /μονάδα