DAYTON 5NKK6 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V 36 ιντσών τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLP

DAYTON 5NKK6 Vc Damper 100-240 V 36 Inch Τετράγωνο Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WLP Μοντέλο: 5NKK6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,185.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητος αποσβεστήρας ελέγχου έντασης
Πλάτος φλάντζας1 / 2 "
Πλαίσιο λιγότερης φλάντζας (τετραγωνικά - ιν.)33-3/4
Ελεύθερη περιοχή7.559 Τετραγωνικά πόδια
Hz50/60
ΥλικόΕξωθημένο πλαίσιο αλουμινίου και λεπίδες
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός πάνελ1
ΕπιχείρησηPower Open, Spring Return
Συνολική πλατεία (σε.)35-3/4
Φάση1
Τετραγωνικά Απαιτείται άνοιγμα (σε.)36
ΧαρακτηριστικάΜονό πάνελ, Power Open, Spring Return
Τάσηαπό 100 έως 240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0615
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επέκταση βραχίονα κινητήρα (In.) (11-1 / 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΤιμή
DAYTON 5NKK1 Vc Damper 100-240 V 12 ιντσών τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLJ 5ΝΚΚ10.372 Τετραγωνικά πόδια€531.48
DAYTON 5NKK2 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V 16 ιντσών τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLK 5ΝΚΚ21.05 Τετραγωνικά πόδια€650.04
DAYTON 5NKK3 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V 20 ίντσας τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLL 5ΝΚΚ32.126 Τετραγωνικά πόδια€699.47
DAYTON 5NKK4 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V Τετράγωνο Αλουμίνιο 24 ίντσας | AE4WLM 5ΝΚΚ43.172 Τετραγωνικά πόδια€739.12
DAYTON 5NKK5 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V 30 ιντσών τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLN 5ΝΚΚ55.107 Τετραγωνικά πόδια€1,038.07
DAYTON 5NKK7 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V 42 ίντσας τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLQ 5ΝΚΚ710.49 Τετραγωνικά πόδια€1,233.13
DAYTON 5NKK8 Vc Αποσβεστήρας 100-240 V 48 ιντσών τετράγωνο αλουμίνιο | AE4WLR 5ΝΚΚ813.9 Τετραγωνικά πόδια€1,548.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NKK6 Vc Damper 100-240 V 36 Inch Τετράγωνο Αλουμίνιο
€1,185.41 /μονάδα