DAYTON 5NKJ0 Συνδυαστικός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 41-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKX

DAYTON 5NKJ0 Combination Louver Damper Ρυθμιζόμενο 41-1/2 H Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WKX Μοντέλο: 5NKJ0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,526.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Louver Damper
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Ελεύθερη περιοχή5.010 Τετραγωνικά πόδια
Μέσα σε ύψος36 "
Εσωτερικό πλάτος39 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)4875
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)3413
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)42Η x 42W
Αριθμός Λεπίδες9
Εκτός ύψους41.5 "
Εξωτερικό πλάτος41.5 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο αποσβεστήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45/90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΠλάτος φλάντζαςΕλεύθερη περιοχήΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
DAYTON 5NKH6 Συνδυαστικός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 17-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKT 5ΝΚΗ617.5 "1.25 "0.521 Τετραγωνικά πόδια17.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα12 "15 "Αλουμίνιο€605.78
DAYTON 5NKH7 Συνδυασμός Louver Damper Ρυθμιζόμενο 23-1/2 H Αλουμίνιο | AE4WKU 5ΝΚΗ723.5 "1.25 "1.349 Τετραγωνικά πόδια23.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα18 "21 "Αλουμίνιο€751.75
DAYTON 5NKH8 Συνδυαστικός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 29-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKV 5ΝΚΗ829.5 "1.25 "2.203 Τετραγωνικά πόδια29.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα24 "27 "Αλουμίνιο€1,023.44
DAYTON 5NKH9 Συνδυασμός Louver Damper Ρυθμιζόμενο 35-1/2 H Αλουμίνιο | AE4WKW 5ΝΚΗ935.5 "1.25 "3.667 Τετραγωνικά πόδια35.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα30 "33 "Αλουμίνιο€1,139.68
DAYTON 5NKJ1 Συνδυασμός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 47-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 Τετραγωνικά πόδια47.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα42 "45 "Αλουμίνιο€1,821.75
DAYTON 20UA28 Louver Damper Ρυθμιζόμενο 42 ightψος x 24 Πλάτος | AG9LPV 20 UA2844.5 "1.55.010 τετραγωνικά πόδια.44.5Στραγγιζόμενη με κιτ φλάντζας3639 "Εξωθημένο αλουμίνιο€1,758.86
DAYTON 20UA22 Combination Louver Damper, Άνοιγμα τοίχου 24 x 24 ιντσών, εξωθημένο αλουμίνιο | CH9WQZ 20 UA22--------€908.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NKJ0 Combination Louver Damper Ρυθμιζόμενο 41-1/2 H Αλουμίνιο
€1,526.10 /μονάδα