DAYTON 20UA28 Louver Damper Ρυθμιζόμενο 42 ightψος x 24 Πλάτος | AG9LPV

DAYTON 20UA28 Louver Damper Ρυθμιζόμενο 42 Ύψος x 24 Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LPV Μοντέλο: 20UA28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,758.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Louver Damper
Πλάτος φλάντζας1.5
Ελεύθερη περιοχή5.010 τετραγωνικά πόδια.
Μέσα σε ύψος36
Εσωτερικό πλάτος39 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)8417 cfm
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)5886 cfm
Μέγιστη. Ταχύτητα3000
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)42Η x 24W
Αριθμός Λεπίδες9
Εκτός ύψους44.5 "
Εξωτερικό πλάτος44.5
ΧαρακτηριστικάΣτραγγιζόμενη με κιτ φλάντζας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.675
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (βαθμ.): 45/90

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΠλάτος φλάντζαςΕλεύθερη περιοχήΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
DAYTON 5NKH6 Συνδυαστικός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 17-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKT 5ΝΚΗ617.5 "1.25 "0.521 Τετραγωνικά πόδια17.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα12 "15 "Αλουμίνιο€605.78
DAYTON 5NKH7 Συνδυασμός Louver Damper Ρυθμιζόμενο 23-1/2 H Αλουμίνιο | AE4WKU 5ΝΚΗ723.5 "1.25 "1.349 Τετραγωνικά πόδια23.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα18 "21 "Αλουμίνιο€751.75
DAYTON 5NKH8 Συνδυαστικός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 29-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKV 5ΝΚΗ829.5 "1.25 "2.203 Τετραγωνικά πόδια29.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα24 "27 "Αλουμίνιο€1,023.44
DAYTON 5NKH9 Συνδυασμός Louver Damper Ρυθμιζόμενο 35-1/2 H Αλουμίνιο | AE4WKW 5ΝΚΗ935.5 "1.25 "3.667 Τετραγωνικά πόδια35.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα30 "33 "Αλουμίνιο€1,139.68
DAYTON 5NKJ0 Συνδυαστικός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 41-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKX 5NKJ041.5 "1.25 "5.010 Τετραγωνικά πόδια41.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα36 "39 "Αλουμίνιο€1,526.10
DAYTON 5NKJ1 Συνδυασμός αμορτισέρ ρυθμιζόμενο 47-1 / 2 H Αλουμίνιο | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 Τετραγωνικά πόδια47.5 "Ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα42 "45 "Αλουμίνιο€1,821.75
DAYTON 20UA22 Combination Louver Damper, Άνοιγμα τοίχου 24 x 24 ιντσών, εξωθημένο αλουμίνιο | CH9WQZ 20 UA22--------€908.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20UA28 Louver Damper Ρυθμιζόμενο 42 Ύψος x 24 Πλάτος
€1,758.86 /μονάδα