Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5NAP3 Αεριωθούμενο χυτοσίδηρο Jet | AE4VXU

DAYTON 5NAP3 Χυτοσίδηρος που λειτουργεί με ατμό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VXU Μοντέλο: 5NAP3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€1,548.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Jet χωρίς συντήρηση
Ύψος4.437 "
Είσοδος1-1 / 2 "NPT
Υγρά άντλησης πίεσης εισόδου35 σε 150 PSI
Μήκος14.44 "
Μέγιστη κεφαλή40 πόδια.
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Συντελεστής μεγέθους2.85
Αναρρόφηση / απαλλαγή2 "NPT
Θερμ. Εύρος-40 έως 230 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί το Steam
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7025
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αέρια άντλησης πίεσης εισόδου (20 έως 80 PSI)
    • Μέγιστη. Υγρά άντλησης αναρρόφησης αναρρόφησης (20 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NAN9 Αεριωθούμενο χυτοσίδηρο Jet | AE4VXR 5ΝΑΝ92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€464.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NAP3 Χυτοσίδηρος που λειτουργεί με ατμό
€1,548.42 /μονάδα