Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5JLL8 Διάμετρος έλικα 5 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 ίντσες | AE4DHC

DAYTON 5JLL8 Διάμετρος έλικας 5 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DHC Μοντέλο: 5JLL8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
CFM @ 3000 σ.α.λ.150
ΧρώμαΆσπρο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.200 F
Αριθμός Λεπίδες5
Έλικα Dia.5"
Υλικό έλικαςπλαστικός
Συνιστώμενη μηχανή HP1/100
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνημμένα (Πατήστε Fit στον άξονα του κινητήρα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΧρώμαΠεριστροφήΤιμή
DAYTON 5JLL7 Διάμετρος έλικα 5 ίντσες Διάμετρος οπής 3/16 σε | AE4DHB 5JLL73 / 16 "ΆσπροCW Αντιμετώπιση απαλλαγής€8.35
DAYTON 5JLL9 Διάμετρος έλικα 5 ίντσες Διάμετρος οπής 5/16 σε | AE4DHD 5JLL95 / 16 "ΆσπροCW Αντιμετώπιση απαλλαγής€7.04
DAYTON 5JLN0 Διάμετρος προπέλας 5 ίντσες Διάμετρος διαμέτρου 3/16 σε | AE4DHE 5JLN03 / 16 "ΓκρίCCW Αντιμετώπιση απαλλαγής€7.04
DAYTON 5JLN1 Διάμετρος έλικα 5 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 In | AE4DHF 5JLN11 / 4 "ΓκρίCCW Αντιμετώπιση απαλλαγής€7.04
DAYTON 5JLN2 Διάμετρος έλικας 5 ίντσες Διάμετρος οπής 5/16 σε | AE4DHG 5JLN25 / 16 "ΓκρίCCW Αντιμετώπιση απαλλαγής€7.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JLL8 Διάμετρος έλικας 5 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 ίντσες
€7.04 /μονάδα