DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 λίβρες Περιστρεφόμενος | AE3QMQ

DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Στροφέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QMQ Μοντέλο: 5ERK3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,136.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπροστινά πατίνια Steerman
λαβή Μήκος48 "
Ανύψωση ύψους4-5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου16,500 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων12
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Συνολικό μήκος22.75 "
συνολικό πλάτος31 5 / 16 "
Roller Dia.3.375 "
Μήκος κυλίνδρου3-3 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνΠολυμερές σύνθετο, εξοπλισμένο με δύο θωρακισμένα ρουλεμάν
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)129.79
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 5ERK1 Μπροστινό Steerman Skates 10000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMN 5ERK110,000 λίβρες4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "€1,620.70
DAYTON 5ERK5 Front Steerman Skates 22000 λίβρες Περιστρεφόμενος | AE3QMT 5ERK522,000 λίβρες4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€2,691.12
DAYTON 5ERK7 Μπροστινό Steerman Skates 33000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMV 5ERK733,000 λίβρες7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "€4,375.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Στροφέας
€2,136.96 /μονάδα