DAYTON Front Steerman Skates
Μπροστινά πατίνια Steerman
DAYTON
Οι κύλινδροι μηχανημάτων Dayton εμπρός steerman μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό και βιομηχανικά μηχανήματα τοποθετώντας τους απλά κάτω από τον εξοπλισμό που πρόκειται να μετακινηθούν. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε ζεύγη (ένα εμπρός, ένα πίσω) για τη μετακίνηση του εξοπλισμού και έχουν ανθεκτική ατσάλινη κατασκευή με φινίρισμα σε σκόνη για να αντέχουν σε μεγάλα φορτία. Αυτοί οι κύλινδροι της μηχανής έχουν ένα ρυμουλκό για τη σύνδεση των προαιρετικών ράβδων διεύθυνσης και μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα για εύκολη περιστροφή του εξοπλισμού στους κυλίνδρους. Είναι εξοπλισμένα με νάιλον τροχούς (8 ή 16 σετ) με πέλματα πολυουρεθάνης και ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Η επάνω επιφάνεια της πλάκας είναι επενδυμένη με καουτσούκ για να αποτραπεί η φθορά των άκρων του φορτίου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κυλίνδρων μηχανής steerman, διαθέσιμων σε 10000, 16500, 22000 και 33000 lb Raptor Supplies.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν Μοντέλο5ERK1
Ύψος πακέτου αποστολής (in)7.8
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)51.1
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)31.5
ΜάρκαDAYTON
Κώδικας Εναρμόνισης8716805090
Αριθμός κυλίνδρων8
Μήκος κυλίνδρου3-3 / 8 "
Ανύψωση ύψους4-5 / 16 "
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας
ΕίδοςΜπροστινά πατίνια Steerman
λαβή Μήκος48 "
Υλικό κυλίνδρωνΠολυμερές σύνθετο, εξοπλισμένο με δύο θωρακισμένα ρουλεμάν