DAYTON 5DVT4 Downblast Vent Direct Drive 14-3 / 4 In | AE3KZZ

DAYTON 5DVT4 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KZZ Μοντέλο: 5DVT4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,917.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης26 "
Πλάτος βάσης26 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1948/2412/2875
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1833/2318/2797
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1719/2228/2719
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1590/2135/2644
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1418/2033/2566
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1164/1919/2487
CFM @ 0.750 ίντσες. SP- / 1777/2396
CFM @ 0.875 ίντσες. SP- / 1611/2299
CFM @ 1.000 ίντσες. SP- / 1355/2191
CFM @ 1.250 ίντσες. SP- / - / 1910
CFM @ 1.500 ίντσες. SP- / - / 1297
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.24/0.46/0.79
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps10.1
Κινητήρας HP3/4
Τύπος κινητήραΚινητήρας EC
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικά Dia.28.375 "
συνολικό ύψος23.75 "
Φάση1
RPM1050/1300/1550
Άξονας Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1 / 2 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft9.4/13.2/18.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft9.0/12.9/17.4
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft8.0/12.0/16.8
Έλεγχος ταχύτητας43Y140
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού14.75 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5DVT4 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 In
€1,917.90 /μονάδα