DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, Assembled, 30 1/2 Inch Wheel Dia. | CH6KKE

DAYTON Αναπνευστήρας Upblast 56MW69, Συναρμολογημένος, Διάμετρος τροχού 30 1/2 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KKE Μοντέλο: 56MW69

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,944.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μέγεθος βάσης42 "x 42"
CFM @ 0.000 ίντσες. SP14727
CFM @ 0.125 ίντσες. SP14497
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14266
CFM @ 0.500 ίντσες. SP13788
CFM @ 0.750 ίντσες. SP13223
CFM @ 1.000 ίντσες. SP12614
CFM @ 1.500 ίντσες. SP11191
CFM @ 2.000 ίντσες. SP9178
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη οδήγησης
HP5
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft32
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft32
Διάμετρος τροχού30 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.9
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΎψος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANU 7A7095409Χωρίς συναρμολόγηση1.75 "503746184073--€2,769.01
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3JQP 7D4918775Χωρίς συναρμολόγηση1.75 "85348267800577667253€3,206.67
DAYTON 56JN94 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, 21 1/2 Inch Dia. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,497.01
Αναπνευστήρας DAYTON 7YR26 Upblast, μη συναρμολογημένος, διάμετρος τροχού 21-1/4 ίντσας, 1400 σ.α.λ., κίνηση με ιμάντα | CH3PVD 7YR26 7YR265110 CFMΧωρίς συναρμολόγηση1-3 / 4 "5009 CFM4898 CFM4786 CFM4674 CFM4436 CFM€2,974.87
DAYTON 56MW72 Upblast Αναπνευστήρας, Συναρμολογημένος, Διάμετρος Τροχού 16 ιντσών, Direct Drive | CH3PVF 56MW72 56ΜW722745 CFMΣυναρμολογημένο1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,384.96
DAYTON 56JN93 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, διάμετρος τροχού 18 1/2 ιντσών, ιμάντα κίνησης | CH6KJX 56JN93--------€1,428.97
DAYTON 56JN95 Upblast/Sidewall Mounted Less Drive, 24 1/2 Inch Dia. | CH6KJY 56JN95--------€1,769.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αναπνευστήρας Upblast 56MW69, Συναρμολογημένος, Διάμετρος τροχού 30 1/2 ιντσών.
€5,944.04 /μονάδα