Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 55JJ63, 2 hp, 26 Psi Max. Πίεση | CH6KHN

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 55JJ63, 2 ίπποι, 26 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KHN Μοντέλο: 55JJ63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€928.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ύψος12 1 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Μέγεθος εισόδου2 1/2 NPT
Μέγιστη. Πίεση26 psi
Μέγεθος εξόδου2 NPT
Φάση1
Τύπος αντλίαςΦυγόκεντρος. Αντλία
Τάση αντλίας115 / 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 55JJ63, 2 ίπποι, 26 Psi Max. Πίεση
€928.36 /μονάδα