DAYTON 55HE57 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 210 Cfm Μέγ. Ροή αέρα, 115VAC, 5.6A | CH6KHH

DAYTON 55HE57 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 210 Cfm Μέγ. Ροή αέρα, 115VAC, 5.6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KHH Μοντέλο: 55HE57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,184.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαφυγραντήρας
Ενισχυτές5.6A
ΚατασκευήΛαμαρίνα
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο
Περιοχή κάλυψης753 τετραγωνικά πόδια.
Τύπος απόψυξηςΑυτόματο
Συχνότητα60 Hz
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα20 πόδια.
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή αέρα210 cfm
Αξιολόγηση NEMA5
Επίπεδο θορύβου59.7 dB στα 3.28 πόδια.
Αριθμός τροχών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος41 έως 95 βαθμούς. φά
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος43 3 / 8 "
συνολικό πλάτος22 7 / 8 "
Μήκος καλωδίου ισχύος10 πόδια.
Φόρτιση ψυκτικού24.3 ουγκιά
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗΟχι
Ισχύς820W
Διάμετρος τροχού10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 55HE57 Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 210 Cfm Μέγ. Ροή αέρα, 115VAC, 5.6A
€2,184.54 /μονάδα