DAYTON 4YM46 Curb Cap 6 ίντσες H 26 ίντσες πλάτος 26 ίντσες D | AE2NCH

DAYTON 4YM46 Καπάκι κρασιού 6 ίντσες Υ 26 ίντσες Πλάτος 26 ίντσες D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NCH Μοντέλο: 4YM46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€703.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Βάθος26 "
Διάσταση A18.75 "
Διάσταση Β26 "
Διάσταση C6"
Διάσταση D21-3 / 32 "
Διάσταση Ε24 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Για Tubeaxial Fan Dia.16 "
Για χρήση με ανεμιστήρες4C660, 4TM81
Ύψος6"
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.ΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4YM47 Curb Cap 6 ίντσες H 30 ίντσες πλάτος 30 ίντσες D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 βαθμοί F30 "€747.57
DAYTON 4YM48 Curb Cap 6 ίντσες H 34 ίντσες πλάτος 34 ίντσες D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 βαθμοί F34 "€872.68
DAYTON 4YM49 Curb Cap 42 Inch D 6 Inch H 42 Inch Πλάτος | AE2NCL 4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 βαθμοί F42 "€974.01
DAYTON 4YM50 Curb Cap 6 ίντσες H 42 ίντσες πλάτος 42 ίντσες D | AE2NCM 4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 βαθμοί F42 "€1,132.43
DAYTON 4YM51 Καπάκι 6 ιντσών H 46 ίντσες Πλάτος 46 ίντσες D | AE2NCN 4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 βαθμοί F46 "€1,245.69
DAYTON 4YM52 Curb Cap 6 ίντσες H 57 ίντσες πλάτος 57 ίντσες D | AE2NCP 4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 βαθμοί F57 "€1,309.35
DAYTON 4YM53 Curb Cap 57 Inch D 6 Inch H 57 Inch Πλάτος | AE2NCQ 4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 βαθμοί F57 "€1,385.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YM46 Καπάκι κρασιού 6 ίντσες Υ 26 ίντσες Πλάτος 26 ίντσες D
€703.54 /μονάδα