Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4X664 Μπουλόνι Μείωσης - Πακέτο 3 | AE2EWP

DAYTON 4X664 Μειωτήρας δακτυλίου - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EWP Μοντέλο: 4X664

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτύλιος μειωτή χάλυβα
ΛειτουργίαΠροσαρμόζει άμεσα μεγαλύτερες οπές διαφόρων εργαλείων με άξονες μικρότερης διαμέτρου
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος1"
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κουλοχέρης (3/16 "Άνοιγμα, για Keyway και Setscrew)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2X653 Μπουλόνι Μείωσης - Πακέτο 3 | AC3WMV 2X6537 / 8 "1 5 / 16 "1"3€14.86
DAYTON 2X773 Μειωτής δακτυλίων - Πακέτο 3 | AC3WNG 2X7731 / 2 "1.25 "5 / 8 "3€10.24
DAYTON 2X774 Μπουλόνι Μείωσης - Πακέτο 3 | AC3WNH 2X7745 / 8 "1.25 "3 / 4 "3€9.98
DAYTON 2X775 Μπουλόνι Μείωσης - Πακέτο 3 | AC3WNJ 2X7753 / 4 "1.25 "1"3€16.20
DAYTON 6L100 Δακτύλιος μειωτήρα - Πακέτο 3 | AE9NMZ 6L1001 / 4 "1"5 / 16 "3€10.51
DAYTON 6L101 Μπουλόνι Μείωσης - Πακέτο 3 | AE9NNA 6L1011 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "3€9.57
DAYTON 6L102 Μπουλόνι Μείωσης - Πακέτο 3 | AE9NNB 6L1025 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3€10.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4X664 Μειωτήρας δακτυλίου - Πακέτο 3
€10.51 /πακέτο