DAYTON 4WXX9 Αντλία Πλύσης Πίεσης 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22 | ΑΕ2ΕΛΕ

DAYTON 4WXX9 Αντλία πλύσης πίεσης 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ELE Μοντέλο: 4WXX9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου πίεσης
ΡουλεμάνΒελόνα / μπάλα
ΣτροφαλοθάλαμοςΧύτευση ακριβείας
Στροφαλοφόρος άξωνΧυτή αλουμίνιο
Θύρα εκφόρτισης (In.)22 mm
Πίεση εκφόρτισης (PSI)2500
Τύπος οδηγούΚινητήρας βενζίνης
Ικανότητα ροής2.5 GPM
Ύψος6"
Απαιτείται HP @ 1000 PSI2.2
Απαιτείται HP @ 1500 PSI3.3
Απαιτείται HP @ 2000 PSI4.4
Απαιτείται HP @ 2500 PSI5.6
Απαιτείται HP @ 500 PSI1.1
Θύρα εισόδου3/4 GH
Μήκος6.3 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου100 psi
ΕμβολοSST
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM3450
ΣφραγίστεΧείλος
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΆμεση προσάρτηση
Πλάτος9.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφραγίστεΡουλεμάνΎψοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΜήκοςΛίπανσηΤιμή
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,565.12
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.6 "9.9 "Splash€843.89
DAYTON 1MCY1 Αντλία πλύσης πίεσης 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Βαμβάκι, Συσκευασία Buna N W1 και W2Premium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,787.74
DAYTON 1MCY2 Αντλία πλύσης πίεσης 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,709.51
Αντλία πλυντηρίου πίεσης DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.9 "1"Άμεση προσάρτηση9.1 "9.7 "Splash€1,147.26
DAYTON 1MDB1 Αντλία πλύσης πίεσης 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Βαμβάκι, Συσκευασία Buna N W1 και W2Premium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,602.93
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealΒελόνα / μπάλα4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.9 "7.2 "Splash€744.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4WXX9 Αντλία πλύσης πίεσης 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22
€488.08 /μονάδα