DAYTON 1MCY1 Αντλία πλύσης πίεσης 5000 Psi | AB2JQA

DAYTON 1MCY1 Αντλία Πλύσης Πίεσης 5000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JQA Μοντέλο: 1MCY1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,787.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου πίεσης
ΡουλεμάνPremium Κωνικό Ρολό
ΣτροφαλοθάλαμοςΧύτευση ακριβείας
Στροφαλοφόρος άξωνΣκληρυμένος χάλυβας
Θύρα εκφόρτισης (In.)3/8 F.
Πίεση εκφόρτισης (PSI)5000
Τύπος οδηγούΗλεκτροκινητήρας ή βενζινοκινητήρας
Ικανότητα ροής5.5 GPM
Ύψος5.8 "
Απαιτείται HP @ 1000 PSI3.8
Απαιτείται HP @ 1500 PSI5.7
Απαιτείται HP @ 2000 PSI7.5
Απαιτείται HP @ 2500 PSI9.4
Απαιτείται HP @ 3000 PSI11.3
Απαιτείται HP @ 500 PSI1.9
Θύρα εισόδου1/2 F.
Μήκος12.2 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου100 psi
ΕμβολοΚεραμικός
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM1450
ΣφραγίστεΒαμβάκι, Συσκευασία Buna N W1 και W2
Shaft Dia.24mm
ΧαρακτηριστικάΟδήγηση με ζώνη
Πλάτος9.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μπίζα (Αλουμίνιο)
    • Απαιτείται HP @ 3500 PSI (13.2)
    • Απαιτείται HP @ 4000 PSI (15.1)
    • Απαιτείται HP @ 5000 PSI (18.9)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφραγίστεΡουλεμάνΎψοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΜήκοςΛίπανσηΤιμή
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,565.12
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.6 "9.9 "Splash€843.89
DAYTON 1MCY2 Αντλία πλύσης πίεσης 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,709.51
Αντλία πλυντηρίου πίεσης DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.9 "1"Άμεση προσάρτηση9.1 "9.7 "Splash€1,147.26
DAYTON 1MDB1 Αντλία πλύσης πίεσης 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Βαμβάκι, Συσκευασία Buna N W1 και W2Premium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,602.93
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealΒελόνα / μπάλα4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.9 "7.2 "Splash€744.07
DAYTON 4WXV8 αντλία πλύσης πίεσης 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2EKJ 4WXV8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealΒελόνα / μπάλα4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.9 "7.2 "Splash€789.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1MCY1 Αντλία Πλύσης Πίεσης 5000 Psi
€1,787.74 /μονάδα