Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ

DAYTON 1MCX9 Αντλία Πλύσης Πίεσης 4000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JPZ Μοντέλο: 1MCX9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€843.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου πίεσης
ΡουλεμάνPremium Κωνικό Ρολό
ΣτροφαλοθάλαμοςΧύτευση ακριβείας
Στροφαλοφόρος άξωνΣκληρυμένος χάλυβας
Θύρα εκφόρτισης (In.)3/8 F.
Πίεση εκφόρτισης (PSI)4000
Τύπος οδηγούΗλεκτροκινητήρας ή βενζινοκινητήρας
Ικανότητα ροής4.0 GPM
Ύψος4.9 "
Απαιτείται HP @ 1000 PSI2.7
Απαιτείται HP @ 1500 PSI4.1
Απαιτείται HP @ 2000 PSI5.5
Απαιτείται HP @ 2500 PSI6.9
Απαιτείται HP @ 3000 PSI8.2
Απαιτείται HP @ 500 PSI1.4
Θύρα εισόδου1/2 F.
Μήκος9.9 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου100 psi
ΕμβολοΚεραμικός
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM1750
ΣφραγίστεΣυσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip Seal
Shaft Dia.24mm
ΧαρακτηριστικάΟδήγηση με ζώνη
Πλάτος7.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μπιέλα (Χάλκινο)
    • Απαιτείται HP @ 3500 PSI (9.6)
    • Απαιτείται HP @ 4000 PSI (11.0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφραγίστεΡουλεμάνΎψοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΜήκοςΛίπανσηΤιμή
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,565.12
DAYTON 1MCY1 Αντλία πλύσης πίεσης 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Βαμβάκι, Συσκευασία Buna N W1 και W2Premium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,787.74
DAYTON 1MCY2 Αντλία πλύσης πίεσης 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,709.51
Αντλία πλυντηρίου πίεσης DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealPremium Κωνικό Ρολό5.9 "1"Άμεση προσάρτηση9.1 "9.7 "Splash€1,147.26
DAYTON 1MDB1 Αντλία πλύσης πίεσης 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Βαμβάκι, Συσκευασία Buna N W1 και W2Premium Κωνικό Ρολό5.8 "24mmΟδήγηση με ζώνη9.7 "12.2 "Splash€1,602.93
Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealΒελόνα / μπάλα4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.9 "7.2 "Splash€744.07
DAYTON 4WXV8 αντλία πλύσης πίεσης 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2EKJ 4WXV8Συσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip SealΒελόνα / μπάλα4.9 "24mmΟδήγηση με ζώνη7.9 "7.2 "Splash€789.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1MCX9 Αντλία Πλύσης Πίεσης 4000 Psi
€843.89 /μονάδα