Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βραχίονας μοχλού DAYTON 4VZC8 Βραχίονας 2 ιντσών L | AD9ZGW

DAYTON Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου 4VZC8 Βραχίονας 2 ιντσών L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZGW Μοντέλο: 4VZC8
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
€2.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας μοχλού
Τύπος ενεργοποιητήΤυπικό ρολό
Βάθος βραχίονα27 / 32 "
Μήκος βραχιόνων2"
Υλικό βραχίοναΖαμάκ
Πλάτος βραχίονα51 / 64 "
Roller Dia.25 / 32 "
Υλικό κυλίνδρωνΜεταλλικό
Θέση κυλίνδρουΌφσετ
Πλάτος κυλίνδρου17 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0531
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποιητήΒάθος βραχίοναΜήκος βραχιόνωνΥλικό βραχίοναRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
Βραχίονας μοχλού DAYTON 11X455 Βραχίονας 2 ιντσών L | AA3WQN 11X455Τυπικό ρολό41 / 64 "2"Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€29.48
DAYTON 11X476 Roller Lvr Arm 1-1 / 2 To 4-1 / 16 Inch Arm L | AA3WRL 11X476Ρυθμιζόμενος κύλινδρος1.25 "1 1/2 "έως 4 1/16"Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι5 / 8 "€33.61
DAYTON 11X477 Roller Lvr Arm 1-1 / 2 έως 4-1 / 16 Inch Arm L | AA3WRM 11X477Ρυθμιζόμενος κύλινδρος1.25 "1 1/2 "έως 4 1/16"Ατσάλι1"Ατσάλι5 / 8 "€39.62
Βραχίονας μοχλού DAYTON 11X483 1-1/2 ίντσας L | AA3WRU 11X483Πιρούνι κύλινδρο43 / 64 "1.5 "Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€28.81
DAYTON 11X484 Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 ίντσα βραχίονα L | AA3WRV 11X484Τυπικό ρολό41 / 64 "1.5 "Ατσάλι5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€17.50
DAYTON 12T870 Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου 1-1/2 ίντσας Βραχίονας L | AA4LKV 12T870Τυπικό ρολό41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Ατσάλι1 / 4 "€14.73
DAYTON 12T874 Roller Lvr Arm 1-1 / 2 To 4-1 / 16 Inch Arm L | AA4LKZ 12T874Ρυθμιζόμενος κύλινδρος1.25 "1 1/2 "έως 4 1/16"-5 / 8 "Ατσάλι1 / 4 "€33.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου 4VZC8 Βραχίονας 2 ιντσών L
€2.07 /μονάδα