DAYTON 4VME9 Ρυθμιζόμενη βάση υδραυλική στοίβα 2000 Lb 98 Inch Lift | AD9XBF

DAYTON 4VME9 Ρυθμιζόμενη βάση υδραυλική στοίβαξη 2000 Lb 98 ιντσών ανύψωση

Στοιχείο: AD9XBF Μοντέλο: 4VME9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,304.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βάση υδραυλικής στοίβας
Βασικά πόδια εσωτερικά αμυδρό.36 έως 48 "
Βασικά πόδια εκτός αμυδρό.43 έως 54 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνπολυουρεθάνης
Μπροστινό Caster Dia.4"
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης98 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.75 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης20 "
συνολικό ύψος69.75 "
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος43 έως 54 "
Powered ByΧειροκίνητη αντλία ποδιών
Πίσω Caster Dia.7"
Πίσω τροχός Dia.7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 430.65
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 4VME8 Ρυθμιζόμενη βάση υδραυλική στοίβα 2000 Lb 63 Inch Lift | AD9XBE 4VME863 "79.5 "€2,368.28
RFQ
DAYTON 4VMF1 Ρυθμιζόμενη βάση υδραυλική στοίβα 2000 Lb 118 Inch Lift | AD9XBG 4VMF1118 "79.5 "€2,438.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VME9 Ρυθμιζόμενη βάση υδραυλική στοίβαξη 2000 Lb 98 ιντσών ανύψωση
€2,304.63 /μονάδα