DAYTON 4VME5 Platform Lift 3000 λίβρες. Χωρητικότητα 81-1 / 2 ίντσες Ύψος | AD9XBB

DAYTON 4VME5 Ανύψωση πλατφόρμας 3000 λίβρες. Χωρητικότητα 81-1/2 ίντσες Ύψος

Στοιχείο: AD9XBB Μοντέλο: 4VME5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,518.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.28 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.34 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης63 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης6"
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος81.5 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος34 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας32 "
Powered ByΑντλία ποδιών
Πίσω τροχός Dia.7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 261
Ύψος πλοίου (cm)209.55
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2MPT2 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 72 ίντσες Ύψος | AC2THE 2 MPT224 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "24 "5.75 "1000 λίβρες72 "36 "€2,260.94
DAYTON 2MPT3 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 80 ίντσες Ύψος | AC2THF 2 MPT324 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος68 "24 "5.75 "1000 λίβρες80 "40 "€1,338.88
DAYTON 2MPT4 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 Lb. Χωρητικότητα 92 ίντσες Ύψος | AC2THG 2 MPT424 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος80 "24 "5.75 "1000 λίβρες92 "36 "€1,430.42
DAYTON 2MPT5 Υδραυλική πλατφόρμα Lift 1000 Lb. Χωρητικότητα 72 ίντσες ightψος | AC2THH 2 MPT530 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "32 "5.75 "1000 λίβρες72 "44 "€3,720.82
DAYTON 2MPT6 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 80 ίντσες Ύψος | AC2THJ 2 MPT630 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος68 "32 "5.75 "1000 λίβρες80 "44 "€1,198.17
DAYTON 2MPT7 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 92 ίντσες Ύψος | AC2THK 2 MPT730 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος80 "32 "5.75 "1000 λίβρες92 "44 "€1,876.13
DAYTON 2MPU5 Platform Lift 750 Lb. Χωρητικότητα 60-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC2THR 2MPU522 "(2) Άκαμπτο54 "22 "1 / 2 "750 λίβρες60.5 "32 "€1,276.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VME5 Ανύψωση πλατφόρμας 3000 λίβρες. Χωρητικότητα 81-1/2 ίντσες Ύψος
€1,518.90 /μονάδα