DAYTON 2MPT2 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 72 ίντσες Ύψος | AC2THE

DAYTON 2MPT2 Hydraulic Platform Lift 1000 Lb. Χωρητικότητα Ύψος 72 ίντσες

Στοιχείο: AC2THE Μοντέλο: 2MPT2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,509.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.15-1 / 8 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.21-1 / 4 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2-7 / 8 "
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης60 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης13-1 / 2 "
συνολικό ύψος72 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος25.5 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΑντλία ποδιών
Πίσω τροχός Dia.4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2MPT3 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 80 ίντσες Ύψος | AC2THF 2 MPT324 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος68 "24 "5.75 "1000 λίβρες80 "40 "€1,338.88
RFQ
DAYTON 2MPT4 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 Lb. Χωρητικότητα 92 ίντσες Ύψος | AC2THG 2 MPT424 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος80 "24 "5.75 "1000 λίβρες92 "36 "€1,430.42
RFQ
DAYTON 2MPT5 Υδραυλική πλατφόρμα Lift 1000 Lb. Χωρητικότητα 72 ίντσες ightψος | AC2THH 2 MPT530 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "32 "5.75 "1000 λίβρες72 "44 "€4,129.74
RFQ
DAYTON 2MPT6 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 80 ίντσες Ύψος | AC2THJ 2 MPT630 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος68 "32 "5.75 "1000 λίβρες80 "44 "€1,198.17
RFQ
DAYTON 2MPT7 Υδραυλική πλατφόρμα ανύψωσης 1000 λίβρες. Χωρητικότητα 92 ίντσες Ύψος | AC2THK 2 MPT730 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος80 "32 "5.75 "1000 λίβρες92 "44 "€1,984.97
RFQ
DAYTON 2MPU5 Platform Lift 750 Lb. Χωρητικότητα 60-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC2THR 2MPU522 "(2) Άκαμπτο54 "22 "1 / 2 "750 λίβρες60.5 "32 "€1,276.10
DAYTON 2MPU6 Platform Lift 750 Lb. Χωρητικότητα 60-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC2THT 2MPU622 "(2) Άκαμπτο54 "30 "1 / 2 "750 λίβρες60.5 "32 "€1,120.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MPT2 Hydraulic Platform Lift 1000 Lb. Χωρητικότητα Ύψος 72 ίντσες
€2,509.42 /μονάδα