Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 4VAC5 High Ambient 30 Inch 8900 Cfm 115v | AD9UYT

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 4VAC5 High Ambient Air 30 ιντσών 8900 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9UYT Μοντέλο: 4VAC5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€898.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορητής αέρα υψηλού περιβάλλοντος
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.774
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.700
Air Velocity (FPM) @ 40 ft202
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.117
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM8900
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1075
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος33 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος14.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1120
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps4.9
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου75dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts350
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΠαλτό σε σκόνη γκρι πολυεστέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)85.6
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά AmpsBlade Dia.Υψηλή CFMΕκτός Dia.Επίπεδο ήχουΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4VAC3 Κυκλοφορητής αέρα υψηλού περιβάλλοντος 20 ίντσες 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€418.57
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 4VAC4 High Ambient 24 ίντσες 6400 Cfm 115v | AD9UYR 4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€747.67
DAYTON 4VAC6 High Ambient Air Circulator 20 Inch 5500 Cfm 115 / 230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€417.38
DAYTON 4VAC7 High Ambient Air Circulator 24 Inch 7100 Cfm 115 / 230v | AD9UYV 4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€467.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 4VAC5 High Ambient Air 30 ιντσών 8900 Cfm 115v
€898.72 /μονάδα