DAYTON 4VAC7 High Ambient Air Circulator 24 Inch 7100 Cfm 115 / 230v | AD9UYV

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 4VAC7 High Ambient Air 24 ιντσών 7100 Cfm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UYV Μοντέλο: 4VAC7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορητής αέρα υψηλού περιβάλλοντος
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.970
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.570
Air Velocity (FPM) @ 40 ft230
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.120
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM7100
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1725
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος27 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος12.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps4.4/2.2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.27 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου74dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230
Watts423
Πλάτος27 "
Φινίρισμα Wire GuardΠαλτό σε σκόνη γκρι πολυεστέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.2745
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά AmpsBlade Dia.Υψηλή CFMΕκτός Dia.Επίπεδο ήχουΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4VAC3 Κυκλοφορητής αέρα υψηλού περιβάλλοντος 20 ίντσες 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€418.57
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 4VAC4 High Ambient 24 ίντσες 6400 Cfm 115v | AD9UYR 4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€747.67
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 4VAC5 High Ambient 30 Inch 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€898.72
DAYTON 4VAC6 High Ambient Air Circulator 20 Inch 5500 Cfm 115 / 230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€417.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 4VAC7 High Ambient Air 24 ιντσών 7100 Cfm 115/230v
€467.15 /μονάδα