DAYTON 4UX55 Pump Motor 5 Hp 3450 Rpm 208-230 V | AD9TZX

DAYTON 4UX55 κινητήρας αντλίας 5 Hp 3450 Rpm 208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TZX Μοντέλο: 4UX55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,419.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πλυντηρίου πίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη μπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56ΗΧΖ
Πλήρες φορτίο22.0-20.0
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Εφαρμογή κινητήραΠλυντήρια πίεσης
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.3 / 4 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UX55 κινητήρας αντλίας 5 Hp 3450 Rpm 208-230 V
€1,419.35 /μονάδα