Ρυθμιστικό DAYTON 4TJ99 1/2 Hp 3450 Rpm 120 V | AD9LNK

DAYTON 4TJ99 Buffer 1/2 Hp 3450 Rpm 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LNK Μοντέλο: 4TJ99

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκάκι
Ενισχυτές AC5.0
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα, για ομαλές λειτουργίες
ταιριάζειΠροαιρετικός αριθμός στήριξης εργαλείου 4Z154
HP1/2
Υλικό περιβλήματος κινητήραΧυτά αλουμίνιο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής
Φάση1
RPM3450
Shaft Dia.1 / 2 "
Μέγεθος6
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Endshield (Χάλυβας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 499F68 Bench Buffer, 3/4 HP, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών. | CH9RBT 499F68€440.06
DAYTON 48WE52 Bench Buffer, 1/2 HP, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών. | CH9RBU 48WE52€763.43
DAYTON 48WE53 Buffer πάγκου, 1 HP, διάμετρος τροχού 8 ιντσών. | CH9RBV 48WE53€820.69
DAYTON 48WE54 Bench Buffer, 1 1/2 HP, διάμετρος τροχού 10 ιντσών. | CH9RBW 48WE54€1,447.96
DAYTON 499F67 Buffer πάγκου, 1/4 HP, διάμετρος τροχού 6 ιντσών. | CH9RBX 499F67€286.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TJ99 Buffer 1/2 Hp 3450 Rpm 120 V
€267.53 /μονάδα