Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 14.8/7.4 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 38 @ 80 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 23-48 GPM @ 98-54 ft. |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολα προσβάσιμο |
κορνίζα | 48Y |
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού | 22 |
GPM νερού @ 110 Ft. του κεφαλιού | 13 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 60 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 56 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 53 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 49 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 45 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 40 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 36 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 29 |
Ύψος | 8.625 " |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος στενής κοκκώδους πλάκας |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Πτερωτή Dia. | 4-7 / 16 ίντσες |
Υλικό πτερωτών | Noryl |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 4 " |
Μήκος | 12.875 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 100 PSI |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 1.0CP |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 60 @ 20 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 113 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 140 F |
Μέγιστη. Πίεση | 125 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 13 @ 110 πόδια |
Κινητήρας | ODP |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Outlet | 1" |
Φάση | 1 |
Περιστροφή θύρας | Θέσεις 4 |
Εφαρμογή σφραγίδας | Νερό |
Υλικό σφραγίδας | Standard, Carbon Ceramic Faces, Buna Elastomer και SS Parts |
Τύπος σφραγίδας | 21 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Χαρακτηριστικά | Υψηλό κεφάλι |
Τάση | 115/230 |
Υγρό υλικό | Noryl, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, άνθρακας, κεραμικό, Buna. |
Πλάτος | 7 13 / 16 " |