DAYTON 4RJ68 Φυγοκεντρική αντλία 2.5hp | AD9FNC

DAYTON 4RJ68 Αντλία Φυγοκεντρική 2.5hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FNC Μοντέλο: 4RJ68

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,006.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές7.0/3.5
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head75 @ 85 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head55-65 GPM @ 115-75 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
κορνίζα56Y
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού77
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού67
Ύψος8 31 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος στενής κοκκώδους πλάκας
HP2.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος σιλικόνης
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Μήκος17.25 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού1.0CP
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής92 @ 20 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι142 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.225 F
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής37 @ 120 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Outlet1-1 / 2 "
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςStandard, Carbon Ceramic Faces, Buna Elastomer και SS Parts
Τύπος σφραγίδας21
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι, κοντά σε ζεύγη
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόΟρείχαλκος σιλικόνης, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, άνθρακας, κεραμικό, Buna.
Πλάτος8.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.125
Ύψος πλοίου (cm)39.88
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Μπάλα3736322821€1,129.81
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ7 1/2 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Μπάλα3736322821€907.13
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ8 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Μπάλα4746423732€970.25
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ9 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Μπάλα4746423732€946.80
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ΖΧΑ39013.5/6.4Μπάλα8785787162€1,173.02
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA4 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPX 2ΖΧΑ4904.4-3.9/2.0Μπάλα8785787162€1,195.87
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ΖΧΑ59016.6/8.3Μπάλα8785787162€1,599.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RJ68 Αντλία Φυγοκεντρική 2.5hp
€2,006.41 /μονάδα