DAYTON 4JPH3 Αντλία ψυκτικού 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN

DAYTON 4JPH3 Αντλία Ψυκτικό 1/8hp 115/230v 2.15/1.08 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EYN Μοντέλο: 4JPH3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€516.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές2.15/1.08
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Διάμετρος5 9 / 16 "
Θύρα εκφόρτισης (In.)3/4
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού750
GPH νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού677
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού588
GPH νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού276
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού12.5
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού11.3
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού9.8
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού9
GPM νερού @ 7 Ft. του Head Low7.8
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού4.6
Ύψος14 1 / 16 "
HP1/8
Υλικό πτερωτών304 SS
Εισαγωγή / έξοδος3/4 ίντσες
Μήκος5 13 / 16 "
Μέγιστη. Βάθος βύθισης (σε.)6-3/8
Μέγιστη. Συνιστώμενο ιξώδες500 SSU
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Βάθος βύθισης2 ίντσες
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Ονομαστικό βάθος δεξαμενής (σε.)8
Φάση1
RPM1750
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου
Απενεργοποιώ10 πόδια
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό
Τάση115/230
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8075
Ύψος πλοίου (cm)45.21
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 2 ft του κεφαλιού (717)
    • GPH νερού @ 8 ft του κεφαλιού (388)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 3 Ft. του κεφαλιού (8)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 6 Ft. του κεφαλιού (4.4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιάμετροςΜήκοςΤύπος κινητήραΦάσηΥλικό άξοναΤάσηΤιμή
DAYTON 4JPG7 Αντλία ψυκτικού 1/3 Hp 230 / 460v 1.1 / 0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€1,159.90
DAYTON 4JPG9 Αντλία ψυκτικού 1/4 Hp 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€957.35
DAYTON 4JPH4 Αντλία ψυκτικού 1/8 Hp 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 Φάση3Ανοξείδωτο ατσάλι230€593.39
DAYTON 4JPH6 Αντλία ψυκτικού 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€1,493.93
DAYTON 4JPH8 Αντλία ψυκτικού 1 / 2hp 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€1,232.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4JPH3 Αντλία Ψυκτικό 1/8hp 115/230v 2.15/1.08 Amp
€516.73 /μονάδα