DAYTON 4JPG9 Αντλία ψυκτικού 1/4 Hp 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK

DAYTON 4JPG9 Αντλία Ψυκτικό 1/4 Hp 230/460v 0.7/0.43 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EYK Μοντέλο: 4JPG9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,069.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές0.7/0.43
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Διάμετρος8 3 / 8 "
Θύρα εκφόρτισης (In.)1-1/4
ελαστομερέςNBR
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού3330
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού2610
GPH νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού3240
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού3120
GPH νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού2730
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού55.5
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού43.5
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού26.4
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού51
GPM νερού @ 7 Ft. του Head Low49.3
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού45.5
Ύψος21.437 "
HP1/4
Υλικό πτερωτών304 SS
Εισαγωγή / έξοδος1-1 / 4 ίντσες
Μήκος11 "
Μέγιστη. Βάθος βύθισης (σε.)8-1/4
Μέγιστη. Συνιστώμενο ιξώδες500 SSU
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Βάθος βύθισης3 ίντσες
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Ονομαστικό βάθος δεξαμενής (σε.)10
Φάση3
RPM1750
Υλικό άξοναΆνθρακα
Σφραγίδα άξοναΚαουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου
Απενεργοποιώ18 πόδια
ΧαρακτηριστικάΨυκτικό
Τάση230/460
Πλάτος8.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.122
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 2 ft του κεφαλιού (3276)
    • GPH νερού @ 8 ft του κεφαλιού (2868)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 12 Ft. του κεφαλιού (10.8)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 15 Ft. του κεφαλιού (1.4)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 3 Ft. του κεφαλιού (32)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 6 Ft. του κεφαλιού (25.8)
    • GPM Λάδι 500 SSU @ 9 Ft. του κεφαλιού (19.2)
    • GPM νερού @ 12 ft του κεφαλιού (38.2)
    • GPM νερού @ 13 Ft. του Head Low (35.3)
    • GPM νερού @ 16 ft του κεφαλιού (19.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΔιάμετροςΜήκοςΤύπος κινητήραΦάσηΥλικό άξοναΤάσηΤιμή
DAYTON 4JPG7 Αντλία ψυκτικού 1/3 Hp 230 / 460v 1.1 / 0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€1,159.90
DAYTON 4JPH3 Αντλία ψυκτικού 1 / 8hp 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "ΕΠΑ1Ανοξείδωτο ατσάλι115/230€516.73
DAYTON 4JPH4 Αντλία ψυκτικού 1/8 Hp 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 Φάση3Ανοξείδωτο ατσάλι230€614.04
DAYTON 4JPH6 Αντλία ψυκτικού 3 / 4hp 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€1,493.93
DAYTON 4JPH8 Αντλία ψυκτικού 1 / 2hp 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 Φάση3Άνθρακα230/460€1,232.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4JPG9 Αντλία Ψυκτικό 1/4 Hp 230/460v 0.7/0.43 Amp
€1,069.23 /μονάδα