Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4HZ06 Fanblade 24 ίντσες 1/2 ίππων | AD8DDV

DAYTON 4HZ06 Fanblade 24 ιντσών 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DDV Μοντέλο: 4HZ06

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€232.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση έλικα
Υλικό λεπίδαςΣφραγισμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
HP1/2
Αριθμός Λεπίδες2
Έλικα Dia.24 "
RPM1725

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.HPΕίδοςΑριθμός ΛεπίδεςΈλικα Dia.RPMΤιμή
DAYTON 1VLE8 Λεπίδα ανεμιστήρα | AB3WBZ 1VLE8--Λεπίδα ανεμιστήρα---€387.41
DAYTON 4HZ02 Fanblade 20 ίντσες 1 / 10hp | AD8DDQ 4HZ021 / 2 "1/10Αντικατάσταση έλικα220 "1100€6.52
DAYTON 4HZ03 Fanblade 30 ίντσες 1 / 4hp | AD8DDR 4HZ031 / 2 "1/4Αντικατάσταση έλικα230 "1075€239.30
DAYTON 4HZ04 Fanblade 24 ίντσες 1 / 4hp | AD8DDT 4HZ045 / 8 "1/4Αντικατάσταση έλικα224 "1725€203.81
DAYTON 4HZ05 Fanblade 24 ιντσών 1/4 Hp | AD8DDU 4HZ051 / 2 "1/4Αντικατάσταση έλικα324 "1075€189.59
DAYTON 4HZ07 Fanblade 30 ίντσες 1/2 hp | AD8DDW 4HZ075 / 8 "1/2Αντικατάσταση έλικα230 "1075€223.09
DAYTON 4HZ10 Fanblade 20 ίντσες 1 / 4hp | AD8DDY 4HZ105 / 8 "1/4Αντικατάσταση έλικα320 "1725€255.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HZ06 Fanblade 24 ιντσών 1/2 Hp
€232.75 /μονάδα