DAYTON 4HFA8 Αντλία ανοξείδωτου ανοξείδωτου 1 Hp | AD7YTX

DAYTON 4HFA8 ενισχυτική αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YTX Μοντέλο: 4HFA8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€879.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ενίσχυσης σταθερής πίεσης
Ενισχυτές7.7
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head15.2 @ 67 πόδια
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI15.2 30 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head15-21 GPM @ 45-67.8 Ft
Υλικό διαχύτηΜαντεμένια
DutyΣυνεχής
GPM @ 15 PSI20.1
GPM @ 20 PSI17.8
GPM @ 25 PSI15.4
GPM @ 30 PSI12.6
GPM @ 35 PSI9.3
GPM @ 40 PSI5.4
Ύψος18 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1"
Μήκος17 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης75 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1"
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ PSI28.6 47.1 @
Μέγιστη. Πίεση εισόδου50 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.90 F
Μέγιστη. Πίεση47.1 PSI
Ελάχ. GPM @ PSI28.6 47.1 @
Ελάχ. Απαιτείται ροή εισόδου28.6
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65C / 149F
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1"
Φάση1
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΑπευθείας καλώδιο
Εύρος πίεσης0-47.1 PSI
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης14.5-45
Εφαρμογή σφραγίδαςΚαθαρό νερό κάτω από 200 PSI
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική σφραγίδα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.1
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση2
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Τάση115
Υγρό υλικόΘερμοπλαστικό, CI, 416 SS, Buna N, Carbon, Ceramic, BR
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0575
Ύψος πλοίου (cm)48.51
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. PSI Boost @ 2-10 GPM (47.1)
    • Μέγιστη. PSI Boost @ 20 GPM (20.4)
    • Μέγιστη. PSI Boost @ 30 GPM (18.7)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
DAYTON 4HFA6 Ενισχυτική αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 Hp | AD7YTV 4ΗFA64.913.2 @ 45 πόδια13-14 GPM @ 34-56.5 Ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI€978.50
DAYTON 4HFA7 Αντλία ανοξείδωτου ανοξείδωτου 3/4 ίπποι | AD7YTW 4ΗFA76.115.4 @ 45 πόδια15-16 GPM @ 34-56.5 Ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI€978.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HFA8 ενισχυτική αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα 1 Hp
€879.19 /μονάδα