Κινητήρας DAYTON 4FDZ1 Ac 89 rpm Ofc 115vac | AD7LMK

DAYTON Κινητήρας 4FDZ1 Ac 89 Rpm Ofc 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LMK Μοντέλο: 4FDZ1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,496.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα σε θήκη και κινητήρα
ΠερίφραξηOFC
Πλήρες φορτίο5.9
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΜαντεμένια
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης19:1
ΓρανάζιαΑτσάλι
ΣτέγασηΜαντεμένια
Hz60
Εισαγωγή HP1/3
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 "Πλατεία x 1-1 / 8"
Μήκος λιγότερο άξονας12.5 "
ΛίπανσηSAE # 90, Type 5ep, ISO 220 Grade Oil Gear
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή219 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα56Y
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΟριζόντιος
RPM πινακίδας89
Συνολικό μήκος13.65 "
Υπερφόρτωση φορτίου245 λίβρες
Φάση1
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 76 έως 100
ΣφραγίδεςΣτεγανοποιήσεις λαδιού στον άξονα εξόδου
ΣτέλεχοςΕνιαία έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.954
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 RPM Ανοιχτό 115v | AB2EMY 1LNF7Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-762:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΜΖ 1LNF8Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-529:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.69
DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΝΑ 1LNF9Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-126:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€170.11
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 RPM Ανοιχτό 115v | AB2ENB 1LNG1Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-63:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Gearmotor 1 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2ENC 1LNG2Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-2976:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWV 1LPL2Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔίσκος27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€759.65
DAYTON 1LPL6 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWZ 1LPL6Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€641.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 4FDZ1 Ac 89 Rpm Ofc 115vac
€1,496.92 /μονάδα