DAYTON 4F954 Louver Intake 21-36 Inch Αλουμίνιο | AD7LBX

DAYTON 4F954 Εισαγωγή περσίδας 21-36 ιντσών Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LBX Μοντέλο: 4F954

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€476.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
Πλάτος φλάντζας2"
Ελεύθερη περιοχή1.620 έως 2.830 Square-Ft.
Μέσα σε ύψος30 "
Εσωτερικό πλάτος21 έως 36 "
Υλικό3003 Αλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)3750
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)2625
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)30Η x 21W
Μέγεθος οπής στερέωσης9/32 x 1/2 "
Αριθμός Λεπίδες5
Εκτός ύψους34 "
Εξωτερικό πλάτος25 έως 40 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9075
Ύψος πλοίου (cm)89.66
Μήκος πλοίου (cm)76.96
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΠλάτος φλάντζαςΕλεύθερη περιοχήΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
DAYTON 3C972 Louver Intake 18-24 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 έως 0.980 Square-Ft.22 έως 28 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος18 "18 έως 24 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€224.88
DAYTON 3C973 Louver Intake 18-30 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 έως 1.950 Square-Ft.22 έως 34 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος24 "18 έως 30 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€275.14
DAYTON 3C974 Louver Intake 24-36 Inch Γαλβανισμένο ατσάλι | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 έως 3.570 Square-Ft.28 έως 40 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος36 "24 έως 36 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€451.93
DAYTON 3C975 Louver Intake 36-48 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 έως 4.790 Square-Ft.40 έως 52 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος36 "36 έως 48 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€583.84
DAYTON 3C976 Louver Intake 24-36 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 έως 4.900 Square-Ft.28 έως 40 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος48 "24 έως 36 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€656.57
DAYTON 3C977 Louver Intake 36-48 ίντσες γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 έως 6.570 Square-Ft.40 έως 52 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος48 "36 έως 48 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€775.69
DAYTON 45C669 Εμπλοκή εισαγωγής 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 τετραγωνικά πόδια.11.5 "Σταθερό6"9"Εξωθημένο αλουμίνιο€272.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4F954 Εισαγωγή περσίδας 21-36 ιντσών Αλουμίνιο
€476.02 /μονάδα