DAYTON 3C975 Louver Intake 36-48 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMW

DAYTON 3C975 Γαλβανισμένος χάλυβας εισαγωγής περσίδων 36-48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LMW Μοντέλο: 3C975

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€583.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή Louver
Πλάτος φλάντζας2"
Ελεύθερη περιοχή3.570 έως 4.790 Square-Ft.
Μέσα σε ύψος36 "
Εσωτερικό πλάτος36 έως 48 "
ΥλικόG90 Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)6000
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)4200
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)36Η x 36W
Μέγεθος οπής στερέωσης9/32 x 1/2 "
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός ύψους40 "
Εξωτερικό πλάτος40 έως 52 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)112.52
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7308909590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΠλάτος φλάντζαςΕλεύθερη περιοχήΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
DAYTON 3C972 Louver Intake 18-24 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 έως 0.980 Square-Ft.22 έως 28 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος18 "18 έως 24 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€224.88
DAYTON 3C973 Louver Intake 18-30 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 έως 1.950 Square-Ft.22 έως 34 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος24 "18 έως 30 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€275.14
DAYTON 3C974 Louver Intake 24-36 Inch Γαλβανισμένο ατσάλι | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 έως 3.570 Square-Ft.28 έως 40 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος36 "24 έως 36 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€451.93
DAYTON 3C976 Louver Intake 24-36 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 έως 4.900 Square-Ft.28 έως 40 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος48 "24 έως 36 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€656.57
DAYTON 3C977 Louver Intake 36-48 ίντσες γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 έως 6.570 Square-Ft.40 έως 52 "Σταθερό ύψος, ρυθμιζόμενο πλάτος48 "36 έως 48 "G90 Γαλβανισμένος χάλυβας€775.69
DAYTON 45C669 Εμπλοκή εισαγωγής 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 τετραγωνικά πόδια.11.5 "Σταθερό6"9"Εξωθημένο αλουμίνιο€272.07
DAYTON 45C670 Louver εισαγωγής 54 x 54 | AD6FMC 45C67053.5 "1.25 "10.062 Τετραγωνικά πόδια53.5 "Σταθερό48 "51 "Εξωθημένο αλουμίνιο€1,337.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3C975 Γαλβανισμένος χάλυβας εισαγωγής περσίδων 36-48 ιντσών
€583.84 /μονάδα