BUCKHORN INC DL2420120201001 Nesting Tote 12-3/8 Inch 24 Inch 20 Inch | AC9NTW 3HRZ3

BUCKHORN INC DL2420120201001 Nesting Tote 12-3/8 ίντσες 24 ίντσες 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NTW Μοντέλο: DL2420120201001Cross Ref: 3HRZ3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€53.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθεση Tote
ΧρώμαΓκρί
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους12.375 "
Εξωτερικό μήκος24 "
Εξωτερικό πλάτος20 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούMfr Αριθ. DR2420010001003
Τόμος17.65 gal.
Χωρητικότητα όγκου17.65 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUCKHORN INC DL2420120201001 Nesting Tote 12-3/8 ίντσες 24 ίντσες 20 ίντσες
€53.97 /μονάδα