DAYTON 4CPG3 Drill Press Vise W 6 Inch Ανοιχτό 6.75 In | AD6YWE

DAYTON 4CPG3 Πρέσα τρυπανιού Vise W 6 ιντσών Ανοιχτό 6.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YWE Μοντέλο: 4CPG3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€608.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Drill Press Vise
ΒάσηΣταθερό
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.040 "
Εκτροπή σιαγόνων0.008 "ανά 4" στα 11 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου6-3 / 4 "
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.004 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος3.4 "
Συνολικό μήκος16.61 "
Βάθος λαιμού2-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPG2 Drill Press Vise W 4.5 ίντσες ανοιχτό 4.75 In | AD6YWD 4CPG24-3 / 4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7 / 8 "€292.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPG3 Πρέσα τρυπανιού Vise W 6 ιντσών Ανοιχτό 6.75 ίντσες
€608.41 /μονάδα