DAYTON 4CPG2 Drill Press Vise W 4.5 ίντσες ανοιχτό 4.75 In | AD6YWD

DAYTON 4CPG2 Πρέσα τρυπανιού Vise W 4.5 ιντσών Ανοιχτό 4.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YWD Μοντέλο: 4CPG2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€292.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Drill Press Vise
ΒάσηΣταθερό
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.040 "
Εκτροπή σιαγόνων0.02 "ανά 4" στα 9 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου4-3 / 4 "
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.004 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου4.5 "
συνολικό ύψος3.23 "
Συνολικό μήκος12.48 "
Βάθος λαιμού1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9075
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPG3 Drill Press Vise W 6 Inch Ανοιχτό 6.75 In | AD6YWE 4CPG36-3 / 4 "6"3.4 "16.61 "2-1 / 8 "€546.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPG2 Πρέσα τρυπανιού Vise W 4.5 ιντσών Ανοιχτό 4.75 ίντσες
€292.29 /μονάδα