DAYTON 4CPF8 Περιστροφική σιαγόνα μέγγενη σιαγόνα W 4 ιντσών ανοιχτή σιαγόνα 4 ίντσες | AD6YWA

DAYTON 4CPF8 Περιστροφική μέγγενη γνάθου Σαγόνι W 4 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YWA Μοντέλο: 4CPF8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€678.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή μέτρησης περιστροφικής σιαγόνας
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου4"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος4.6 "
Συνολικό μήκος13.62 "
Βάθος λαιμού1-7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.24
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPF9 Περιστροφική σιαγόνα μέγγενη σιαγόνα W 6 ιντσών ανοιχτή σιαγόνα 6 ίντσες | AD6YWB 4CPF96"6"5.87 "18.47 "1-27 / 32 "€1,332.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF8 Περιστροφική μέγγενη γνάθου Σαγόνι W 4 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 4 ίντσες
€678.75 /μονάδα