DAYTON 4CPF9 Περιστροφική σιαγόνα μέγγενη σιαγόνα W 6 ιντσών ανοιχτή σιαγόνα 6 ίντσες | AD6YWB

DAYTON 4CPF9 Περιστροφική μέγγενη γνάθου Σαγόνι W 6 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6YWB Μοντέλο: 4CPF9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,332.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή μέτρησης περιστροφικής σιαγόνας
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / ΒάσηΠαράλληλο έως 0.0012 "
Εκτροπή σιαγόνων0.006 "ανά 4" στα 33 lb Φορτίο στο χέρι
Άνοιγμα γνάθου6"
ΣιαγόναΠλατεία έως 0.0012 "ανά 4"
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος5.87 "
Συνολικό μήκος18.47 "
Βάθος λαιμού1-27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4CPF8 Περιστροφική σιαγόνα μέγγενη σιαγόνα W 4 ιντσών ανοιχτή σιαγόνα 4 ίντσες | AD6YWA 4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7 / 16 "€678.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4CPF9 Περιστροφική μέγγενη γνάθου Σαγόνι W 6 ιντσών Σαγόνι ανοιχτό 6 ίντσες
€1,332.63 /μονάδα