DAYTON 4C457 Ανεμιστήρας λεπίδας 30 In | AD6WGD

DAYTON 4C457 ανεμιστήρας λεπίδων 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WGD Μοντέλο: 4C457

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€174.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Ύψος λεπίδας4-7 / 16 ίντσες
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Πλάτος λεπίδας11.875 "
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6122/4556
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5322/3568
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4676/2755
Μέγιστη. RPM1140
Αριθμός Λεπίδες3
Πίσσα20 μοίρες
Έλικα Dia.30 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/2
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/4
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
Υψηλό RPM1075
Χαμηλό RPM800
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)71.63
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΠίσσαΤιμή
DAYTON 2C374 Ανεμιστήρας λεπίδας 30 In | AB9CYF 2C3741 / 2 "27042011169710 μοίρες€212.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C457 ανεμιστήρας λεπίδων 30 ίντσες
€174.77 /μονάδα