DAYTON 48ZJ98 Motor Duty Motor, General Purpose, 1HP, 3 Phase, 1725 RPM | AX3MJZ

DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, γενικής χρήσης, 1HP, 3 Phase, 1725 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3MJZ Μοντέλο: 48ZJ98

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€724.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καθήκοντος γενικής χρήσης
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
φινίρισμαΕποξειδικά
κορνίζα56H
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.4-3.3/1.6
HP1
Hz60
Μήκος λιγότερο άξονας11.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΦάρμα γενικής χρήσης
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση85.5%
Συνολικό μήκος13 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΦάσηΤιμή
DAYTON 48ZJ99 1-1/2 HP General Purpose Farm Duty Motor, 3-Phase, 1745 RPM πινακίδας | CD2LDZ 48ZJ99564.5-4.5/2.21.5174586.5%1€792.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, γενικής χρήσης, 1HP, 3 Phase, 1725 RPM
€724.85 /μονάδα