DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 3505 Rpm, 230/460VAC, 56C Frame | CH6KBU

DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 3505 Rpm, 230/460VAC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KBU Μοντέλο: 48ZJ95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,789.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.8 / 2.8A
HP2
Hz50 / 60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας10 3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3505
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος12 5 / 8 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 7 / 8 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ασπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΣώμα Dia.Κουτί αγωγώνHzΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤιμή
DAYTON 11G244 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 3 / 4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,258.19
DAYTON 11G245 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,305.23
DAYTON 11G246 Πλυντήριο κινητήρα Πυκνωτής Straight Tefc 1.5hp 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,156.18
DAYTON 11G247 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 2 Hp 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,438.09
DAYTON 11G248 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,479.56
DAYTON 11G252 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 / 2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,092.77
DAYTON 11G253 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 3 / 4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,284.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48ZJ95 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 3505 Rpm, 230/460VAC, 56C Frame
€1,789.67 /μονάδα