DAYTON 45C680 Συνδυασμός Louver Damper 24 x 36 | AD6FMN

DAYTON 45C680 Συνδυαστικός αποσβεστήρας περσίδων 24 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FMN Μοντέλο: 45C680

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€742.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Louver Damper
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Ελεύθερη περιοχή2.12 Τετραγωνικά πόδια
Μέσα σε ύψος18 "
Εσωτερικό πλάτος33 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)2269
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)1444
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)24Η x 36W
Αριθμός Λεπίδες4
Εκτός ύψους23.5 "
Εξωτερικό πλάτος35.5 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο αποσβεστήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45/90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 45C672 Συνδυασμός Louver Damper 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 τετραγωνικά πόδια.6"9"211.5 "11.5 "€366.58
DAYTON 45C673 Συνδυασμός Louver Damper 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Τετραγωνικά πόδια48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,277.71
DAYTON 45C674 Συνδυασμός Louver Damper 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Τετραγωνικά πόδια54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,668.82
DAYTON 45C679 Συνδυασμός Louver Damper 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Τετραγωνικά πόδια30 "21 "735.5 "23.5 "€976.63
DAYTON 45C681 Συνδυασμός Louver Damper 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 Τετραγωνικά πόδια42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,511.27
DAYTON 45C682 Συνδυασμός Louver Damper 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Τετραγωνικά πόδια30 "45 "735.5 "47.5 "€1,348.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45C680 Συνδυαστικός αποσβεστήρας περσίδων 24 x 36
€742.64 /μονάδα