DAYTON 45C681 Συνδυασμός Louver Damper 48 x 36 | AD6FMP

DAYTON 45C681 Συνδυαστικός αποσβεστήρας περσίδων 48 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FMP Μοντέλο: 45C681

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,511.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Louver Damper
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Ελεύθερη περιοχή5.214 Τετραγωνικά πόδια
Μέσα σε ύψος42 "
Εσωτερικό πλάτος33 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Εξάτμιση (CFM)5294
Μέγιστη. Εισαγωγή (CFM)3369
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Ελάχ. Άνοιγμα τοίχου (In.)48Η x 36W
Αριθμός Λεπίδες10
Εκτός ύψους47.5 "
Εξωτερικό πλάτος35.5 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο αποσβεστήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45/90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 45C672 Συνδυασμός Louver Damper 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 τετραγωνικά πόδια.6"9"211.5 "11.5 "€366.58
DAYTON 45C673 Συνδυασμός Louver Damper 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Τετραγωνικά πόδια48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,277.71
DAYTON 45C674 Συνδυασμός Louver Damper 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Τετραγωνικά πόδια54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,668.82
DAYTON 45C679 Συνδυασμός Louver Damper 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Τετραγωνικά πόδια30 "21 "735.5 "23.5 "€976.63
DAYTON 45C680 Συνδυασμός Louver Damper 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Τετραγωνικά πόδια18 "33 "423.5 "35.5 "€742.64
DAYTON 45C682 Συνδυασμός Louver Damper 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Τετραγωνικά πόδια30 "45 "735.5 "47.5 "€1,348.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 45C681 Συνδυαστικός αποσβεστήρας περσίδων 48 x 36
€1,511.27 /μονάδα