Αντλία βοηθητικού αισθητήρα DAYTON 40GT80 1/4HP 120V 50 FeetCord | AH9LET

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 FeetCord

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LET Μοντέλο: 40GT80

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χρησιμότητας αισθητήρα
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA
Ενισχυτές2.50
Βασικό υλικόΘερμοπλαστικός
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος50ft.
Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος7 45 / 64 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού12
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού30
HandleΝαι
Ύψος11.75
HP1/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Φάση εισόδου AC1
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος9 39 / 64 "
Μέγιστη. Διάμετρος3 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή20 πόδια.
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Υλικό σώματος αντλίαςΘερμοπλαστικός
Αντλία RPM3450
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Τύπος διακόπτηΗλεκτρικό
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος7 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.085
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 FeetCord
€253.13 /μονάδα